https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-SKF-TSN-S-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmhpWkM4eE1ERTFNRFk1T1RrNU1UQTNNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMU5MUmw5VVUwNWZVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDY2ZDZiM2VjYjgwNTQzMmE3ZGU2MjMxYmQ2MmQ0ZTA5ZDEzNmI2NGExMjU3ZTdhODE4NDNlOTJlYWVkNzFmMA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-SKF-TSN-S-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmhpWkM4eE1ERTFNRFk1T1RrNU1UQTNNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMU5MUmw5VVUwNWZVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDY2ZDZiM2VjYjgwNTQzMmE3ZGU2MjMxYmQ2MmQ0ZTA5ZDEzNmI2NGExMjU3ZTdhODE4NDNlOTJlYWVkNzFmMA
SKF
SKF
TSN 522 S
SKF SKF
描述
SKF TSN 522 S
Lip Seal; 95MM Shaft Diameter; Nitrile Lip; Split Seal; No Spring Loaded; None Lip Retainer; Rubber Case; TSN_S Seal Design Code
制造商部件号
TSN 522 S
BDI部件号
1416143
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/TSN-522-S/p/1416143
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316570718515
重量 / Kilogram
1.638
Product Group - BDI
M06288
名称
Seal
关键字串
Lip
产品明细
Oil Seal
产品规格
95MM Shaft Dia; Nitrile Lip; Split Seal; No Spring Loaded; None Lip Retainer; Rubber Case; TSN_S Seal Design Code
详细描述
Lip Seal; 95MM Shaft Diameter; Nitrile Lip; Split Seal; No Spring Loaded; None Lip Retainer; Rubber Case; TSN_S Seal Design Code