TSNG311 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-TSNG-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJnek1pOHhNRFF4T0Rjd05EWXhNelF3Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWOVVVMDVIWHpKZlRsTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzQ1OGJkZjZmZWU1Nzg1Nzg4MzQwZmNlOWNhOGM0ZDQ4MmQzODQ2NTlmYzQwYTQwZDc5YzE0MjYwYzdlYzU5MA
21966846 油封 

TIMKEN TIMKEN

TSNG311

描述

TIMKEN TSNG311

Oil Seal; 52MM Shaft Dia; 74.59MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 12MM Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; TSNG Seal Design Code

制造商部件号

TSNG311

BDI部件号
21966846

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796316843
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TIM_TSNG
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
TSNG
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 52MM Shaft Dia; 74.59MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 12MM Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; TSNG Seal Design Code
名义宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
实际宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
轴直径
2.047 英寸 | 52 毫米
安装
2.937英寸 | 74.59毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新