TIMKEN
TIMKEN
TSNG317
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN TSNG317
Oil Seal; 80MM Shaft Dia; 146.59MM Housing Bore; 15MM Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 15MM Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; TSNG Seal Design Code
制造商部件号
TSNG317
BDI部件号
20355705
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/TSNG317/p/20355705
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796316904
重量 / Kilogram
0.12
Product Group - BDI
M06110
通用设计规范
TIM_TSNG
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
TSNG
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 80MM Shaft Dia; 146.59MM Housing Bore; 15MM Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 15MM Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; TSNG Seal Design Code
轴直径
3.15 英寸 | 80 毫米
安装
5.771英寸 | 146.59毫米
名义宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
实际宽度
0.591 英寸 | 15 毫米