https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-TSNG-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJnek1pOHhNRFF4T0Rjd05EWXhNelF3Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWOVVVMDVIWHpKZlRsTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzQ1OGJkZjZmZWU1Nzg1Nzg4MzQwZmNlOWNhOGM0ZDQ4MmQzODQ2NTlmYzQwYTQwZDc5YzE0MjYwYzdlYzU5MA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-TSNG-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJnek1pOHhNRFF4T0Rjd05EWXhNelF3Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWOVVVMDVIWHpKZlRsTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzQ1OGJkZjZmZWU1Nzg1Nzg4MzQwZmNlOWNhOGM0ZDQ4MmQzODQ2NTlmYzQwYTQwZDc5YzE0MjYwYzdlYzU5MA
TIMKEN
TIMKEN
TSNG510-307
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN TSNG510-307
Oil Seal; 32MM Shaft Dia; 58.6MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 12MM Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; TSNG Seal Design Code
制造商部件号
TSNG510-307
BDI部件号
21957116
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/TSNG510-307/p/21957116
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796316805
重量 / Kilogram
0.006
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TIM_TSNG
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
TSNG
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 32MM Shaft Dia; 58.6MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 12MM Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; TSNG Seal Design Code
实际宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
安装
2.307英寸 | 58.6毫米
轴直径
1.26 英寸 | 32 毫米
名义宽度
0.472 英寸 | 12 毫米