TSNG513 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-TSNG-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJnek1pOHhNRFF4T0Rjd05EWXhNelF3Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWOVVVMDVIWHpKZlRsTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzQ1OGJkZjZmZWU1Nzg1Nzg4MzQwZmNlOWNhOGM0ZDQ4MmQzODQ2NTlmYzQwYTQwZDc5YzE0MjYwYzdlYzU5MA
20481585 油封 

TIMKEN TIMKEN

TSNG513

描述

TIMKEN TSNG513 ; 密封/油封

60MM Shaft Dia; Nitrile Lip; Split Seal; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; TSNG Seal Design Code

制造商部件号

TSNG513

BDI部件号
20481585

详情

32.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) ¥32.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796316997
重量 / Kilogram
0.016
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TIM_TSNG
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
TSNG
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
重量/磅
0.035
详细描述
60MM Shaft Dia; Nitrile Lip; Split Seal; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; TSNG Seal Design Code
轴直径
2.362 英寸 | 60 毫米
名义宽度
0 英寸 | 0 毫米
安装
0英寸 | 0毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新