https://www.bdiexpress.com/medias/MFRDVCXXXXXX-100-G-BU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTJMMmcxWkM4eE1EazNOVEF5TmpFNE5ESXlNaTlOUmxKRVZrTllXRmhZV0ZoZk1UQXdYMGRmUWxWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzODk0NDcxZDE3YjQyMjI3Njc1YjQxNTM5M2NhY2MwNTIyYzYxOTEwMGY4MWQ3Mjc3ODk1NzlhZWExOTMwMDcz
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRDVCXXXXXX-100-G-BU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTJMMmcxWkM4eE1EazNOVEF5TmpFNE5ESXlNaTlOUmxKRVZrTllXRmhZV0ZoZk1UQXdYMGRmUWxWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzODk0NDcxZDE3YjQyMjI3Njc1YjQxNTM5M2NhY2MwNTIyYzYxOTEwMGY4MWQ3Mjc3ODk1NzlhZWExOTMwMDcz
DIXON VALVE
DIXON VALVE
100-G-BU
DIXON VALVE DIXON VALVE
描述
DIXON VALVE 100-G-BU
Cam and Groove Gasket; 1" Size; Buna-N; Black
制造商部件号
100-G-BU
BDI部件号
17283630
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/100-G-BU/p/17283630
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 21 |
| BDI- 美国 | 96 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02172
名称
Gasket
重量/磅
0.01
产品明细
Gasket
产品规格
Cam and Groove Gasket; 1" Size; Buna-N; Black
详细描述
Cam and Groove Gasket; 1" Size; Buna-N; Black