NILOS
NILOS
2206AV56.2X30X2.5
NILOS NILOS
描述
NILOS 2206AV56.2X30X2.5
Bearing Seal Ring; Metal Seal; 56.2MM Outer Diameter; 30MM Inner Diameter; 2.5MM Width; 0.3MM Thickness; For Double Row Self Aligning Ball Bearings
制造商部件号
2206AV56.2X30X2.5
BDI部件号
23956124
详情
34.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/2206AV56-2X30X2-5/p/23956124
单价(不含税)
¥34.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02234
名称
Ring
关键字串
Seal Bearing
产品明细
Bearing Seal Ring
产品规格
Metal Seal; 56.2MM Outer Diameter; 30MM Inner Diameter; 2.5MM Width; 0.3MM Thickness
详细描述
Bearing Seal Ring; Metal Seal; 56.2MM Outer Diameter; 30MM Inner Diameter; 2.5MM Width; 0.3MM Thickness; For Double Row Self Aligning Ball Bearings