NILOS
NILOS
30217 AV
NILOS NILOS
描述
NILOS 30217 AV
Bearing Seal Ring; Metal Seal; 146MM Outer Diameter; 85MM Inner Diameter; 0.5MM Width; 7.1MM Thickness; For Single Row Taper Roller Bearings
制造商部件号
30217 AV
BDI部件号
1249733
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/30217-AV/p/1249733
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316578005938
重量 / Kilogram
0.057
Product Group - BDI
S02234
名称
Ring
关键字串
Seal Bearing
产品明细
Bearing Seal Ring
产品规格
Metal Seal; 146MM Outer Diameter; 85MM Inner Diameter; 0.5MM Width; 7.1MM Thickness
详细描述
Bearing Seal Ring; Metal Seal; 146MM Outer Diameter; 85MM Inner Diameter; 0.5MM Width; 7.1MM Thickness; For Single Row Taper Roller Bearings

