31315 JV https://www.bdiexpress.com/medias/INDNILRINGXX-JV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJnMk5pOHhNRFV3TnpBeU9UZ3pPVGt3TWk5SlRrUk9TVXhTU1U1SFdGaGZTbFpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDczNjA0NGY1OThlNWE1OTQyNzkyODAzMjFhM2E3ZWZlNTcxZTVjYTRlNmI2OWFjYWM1NzE5ZWFjZDI5ZTRiNmU
1250076 密封装置 

NILOS NILOS

31315 JV

描述

NILOS 31315 JV

Bearing Seal Ring; Metal Seal; 160MM Outer Diameter; 87.2MM Inner Diameter; 3.5MM Width; 0.5MM Thickness; For Single Row Taper Roller Bearings

制造商部件号

31315 JV

BDI部件号
1250076

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 2

分类
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316578006591
重量 / Kilogram
0.043
Product Group - BDI
S02234
名称
Ring
关键字串
Seal Bearing
产品明细
Bearing Seal Ring
产品规格
Metal Seal; 160MM Outer Diameter; 87.2MM Inner Diameter; 3.5MM Width; 0.5MM Thickness
详细描述
Bearing Seal Ring; Metal Seal; 160MM Outer Diameter; 87.2MM Inner Diameter; 3.5MM Width; 0.5MM Thickness; For Single Row Taper Roller Bearings