SKF
SKF
537006 / 1.938X2.686X0.375 KIT R
SKF SKF
描述
SKF 537006 / 1.938X2.686X0.375 KIT R
Seal Kit; 1.938" Shaft Diameter; 2.686" Outside Diameter; 0.375" Width; Nitrile Material
制造商部件号
537006 / 1.938X2.686X0.375 KIT R
BDI部件号
1253905
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/537006-1-938X2-686X0-375-KIT-R/p/1253905
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311186162
重量 / Kilogram
0.09
Product Group - BDI
S02250
名称
Kit
关键字串
Seal
产品明细
Seal Kit
产品规格
1.938" Shaft Diameter; 2.686" Outside Diameter; 0.375" Width; Nitrile Material
详细描述
Seal Kit; 1.938" Shaft Diameter; 2.686" Outside Diameter; 0.375" Width; Nitrile Material