6306 AV https://www.bdiexpress.com/medias/INDNILRINGXX-AV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ppTDJneU15OHhNRFV3TnpRNU56WXpOVGczTUM5SlRrUk9TVXhTU1U1SFdGaGZRVlpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDAzNTc4ZTk1ZWExMzc3NmMyNmJmMzRkYTBiZTQ5OTRiOWJlMDMzNzI0MTkwMTIwM2UwMjVkOWY4YjI5OTc0NGM
20177812 密封装置 

NILOS NILOS

6306 AV

描述

NILOS 6306AV ; 密封装置

Bearing Seal Ring; Metal Seal; 64.8MM Outer Diameter; 30MM Inner Diameter; 2.5MM Width; 0.3MM Thickness; For Single Row Deep Groove Ball Bearings

制造商部件号

NILOS 6306AV

BDI部件号
20177812

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316578016439
重量 / Kilogram
0.007
Product Group - BDI
S02234
名称
Ring
关键字串
Seal Bearing
产品明细
Bearing Seal Ring
产品规格
Metal Seal; 64.8MM Outer Diameter; 30MM Inner Diameter; 2.5MM Width; 0.3MM Thickness
详细描述
Bearing Seal Ring; Metal Seal; 64.8MM Outer Diameter; 30MM Inner Diameter; 2.5MM Width; 0.3MM Thickness; For Single Row Deep Groove Ball Bearings