NILOS
NILOS
77375 77676XAV
NILOS NILOS
描述
NILOS 77375 77676XAV
Bearing Seal Ring; Metal Seal; 6.496" Outer Diameter; 3.75" Inner Diameter; 0.02" Thickness; For Taper Roller Bearings
制造商部件号
77375 77676XAV
BDI部件号
1239838
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/77375-77676XAV/p/1239838
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316578020337
重量 / Kilogram
0.07
Product Group - BDI
S02234
名称
Ring
关键字串
Seal Bearing
产品明细
Bearing Seal Ring
产品规格
Metal Seal; 6.496" Outer Diameter; 3.75" Inner Diameter; 0.02" Thickness
详细描述
Bearing Seal Ring; Metal Seal; 6.496" Outer Diameter; 3.75" Inner Diameter; 0.02" Thickness; For Taper Roller Bearings