TIMKEN
TIMKEN
H2309
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN H2309
Adapter Sleeve; 50MM Length; 65MM Outer Diameter; M45X1.5 Thread; For 40MM Bore Spherical Roller Bearing
制造商部件号
H2309
BDI部件号
1356649
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/H2309/p/1356649
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 2 |
| BDI- 匈牙利 | 2 |
| BDI- 罗马尼亚 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796246713
重量 / Kilogram
0.28
Product Group - BDI
B02222
名称
Sleeve
关键字串
Adapter
重量/磅
0.61729
产品明细
Adapter Sleeve
产品规格
50MM Length; 65MM Outer Diameter; M45X1.5 Thread
详细描述
Adapter Sleeve; 50MM Length; 65MM Outer Diameter; M45X1.5 Thread; For 40MM Bore Spherical Roller Bearing