TIMKEN
TIMKEN
HE2311
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HE2311
Adapter Sleeve; 59MM Length; 75MM Outer Diameter; M55X2 Thread; For 2" Spherical Roller Bearing
制造商部件号
HE2311
BDI部件号
1357363
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/HE2311/p/1357363
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796253469
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
B02222
名称
Sleeve
关键字串
Adapter
重量/磅
0.92594
产品明细
Adapter Sleeve
产品规格
59MM Length; 75MM Outer Diameter; M55X2 Thread
详细描述
Adapter Sleeve; 59MM Length; 75MM Outer Diameter; M55X2 Thread; For 2" Spherical Roller Bearing