https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25137887-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTU5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmhMMmhtTWk4eE1ERTBNVGs1T0RBNE9ESXlNaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXhNemM0T0RkZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3w4YmMxYjc3YzVlNzhlYWIxZmM3NDgxZjA0NjFjYTU2YTI3MTkxY2YzNmFmNzA4ZWM0YzY4NTI4ZmUyOTI1NTE4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25137887-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTU5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmhMMmhtTWk4eE1ERTBNVGs1T0RBNE9ESXlNaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXhNemM0T0RkZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3w4YmMxYjc3YzVlNzhlYWIxZmM3NDgxZjA0NjFjYTU2YTI3MTkxY2YzNmFmNzA4ZWM0YzY4NTI4ZmUyOTI1NTE4
SKF
SKF
MCW-60X70X5-E6Q
SKF SKF
描述
SKF MCW-60X70X5-E6Q
Profile Wiper Seal; 60MM Inside Diameter; 70MM Outside Diameter; 5MM Width; Thermoplastic Polyurethane Elastomer Material
制造商部件号
MCW-60X70X5-E6Q
BDI部件号
25137965
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/MCW-60X70X5-E6Q/p/25137965
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02232
名称
Seal
关键字串
Profile Wiper
产品明细
Profile Wiper Seal
产品规格
60MM Inside Diameter; 70MM Outside Diameter; 5MM Width; Thermoplastic Polyurethane Elastomer Material
详细描述
Profile Wiper Seal; 60MM Inside Diameter; 70MM Outside Diameter; 5MM Width; Thermoplastic Polyurethane Elastomer Material
