013 N70 BAG25 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXORINGX-BLACK-REP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJnM055OHhNRFF4T0RZek5UazVOekl4TkM5SlRrUllXRmhQVWtsT1IxaGZRa3hCUTB0ZlVrVlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDNjMTgyYjdlOWU5MWMwNDM4NmJjYWI2YWRiOWJlYzFiZDFkM2EyYjIwOGRhZjVmYjMxYzNhY2JlMWQ0Y2QxZTI
21484025 O型环/V型环 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

013 N70 BAG25

描述

DICHTOMATIK 013 N70 BAG25

O-Ring; 1.78MM Cross Section X 10.82MM ID; NBR; 25BAG

制造商部件号

013 N70 BAG25

BDI部件号
21484025

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 17

品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
EAN条码
0750886489535
重量 / Kilogram
0.003
Product Group - BDI
S02252
名称
O-Ring
产品明细
O-Ring
产品规格
O-Ring; 1.78MM Cross Section X 10.82MM ID; NBR; 25BAG
详细描述
O-Ring; 1.78MM Cross Section X 10.82MM ID; NBR; 25BAG