https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-ORING-DC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZrTDJnek5DOHhNRFEzTkRFek9EQTBNak01T0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZUMUpKVGtkZlJFTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTVmMDUxYWRhODMxOTFhZmU3MGNhOTkyMDg3YjA4OWJmZTZkYTI3YjhlN2FmYjQ0YjE3Y2M0NTZlZTFhOGZlOA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-ORING-DC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZrTDJnek5DOHhNRFEzTkRFek9EQTBNak01T0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZUMUpKVGtkZlJFTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTVmMDUxYWRhODMxOTFhZmU3MGNhOTkyMDg3YjA4OWJmZTZkYTI3YjhlN2FmYjQ0YjE3Y2M0NTZlZTFhOGZlOA
REXNORD
REXNORD
10067063
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 10067063
O-Ring; 7-1/4" Inside Diameter; 7-1/2" Outside Diameter; 1-1/4" Cross Section
制造商部件号
10067063
BDI部件号
27368820
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/O%E5%9E%8B%E7%8E%AF-V%E5%9E%8B%E7%8E%AF/10067063/p/27368820
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02252
名称
O-Ring
产品明细
O-Ring
产品规格
7-1/4" Inside Diameter; 7-1/2" Outside Diameter; 1-1/4" Cross Section
详细描述
O-Ring; 7-1/4" Inside Diameter; 7-1/2" Outside Diameter; 1-1/4" Cross Section