BONFIGLIOLI
BONFIGLIOLI
120.32 X 2.62 3475 FKM O-RING GASKET
BONFIGLIOLI BONFIGLIOLI
描述
BONFIGLIOLI 120.32 X 2.62 3475 FKM O-RING GASKET
O-Ring; 120.32MM Size; 2.62MM Cross Section; FKM Material; 70 Hardness
制造商部件号
120.32 X 2.62 3475 FKM O-RING GASKET
BDI部件号
25181025
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/O%E5%9E%8B%E7%8E%AF-V%E5%9E%8B%E7%8E%AF/120-32-X-2-62-3475-FKM-O-RING-GASKET/p/25181025
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 捷克 | 20 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.003
Product Group - BDI
S02180
名称
O-Ring
产品明细
O-Ring
产品规格
120.32MM Size; 2.62MM Cross Section; FKM Material; 70 Hardness
详细描述
O-Ring; 120.32MM Size; 2.62MM Cross Section; FKM Material; 70 Hardness