对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务
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
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

3 X 15MM N70 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXORINGX-BLACK-REP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJnM055OHhNRFF4T0RZek5UazVOekl4TkM5SlRrUllXRmhQVWtsT1IxaGZRa3hCUTB0ZlVrVlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDNjMTgyYjdlOWU5MWMwNDM4NmJjYWI2YWRiOWJlYzFiZDFkM2EyYjIwOGRhZjVmYjMxYzNhY2JlMWQ0Y2QxZTI
21485327 O型环/V型环 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

3 X 15MM N70

描述

DICHTOMATIK 3 X 15MM N70

O-Ring; 3MM Cross Section X 15MM ID; NBR

制造商部件号

3 X 15MM N70

BDI部件号
21485327

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
0.001
Product Group - BDI
S02252
名称
O-Ring
产品明细
O-Ring
产品规格
O-Ring; 3MM Cross Section X 15MM ID; NBR
详细描述
O-Ring; 3MM Cross Section X 15MM ID; NBR