400354 / 35 VA V https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFVSXXXX-1244971-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTVMMmhoWXk4NU5qa3hNVGd5TURjeE9ETTRMbXB3Wnd8MDE2YTQ5NWExMmY0YWYxZDE2ZmYxMjc2ODZlYThiZDYxMGNhZGQyOGY1MWM4MjZlMDY2ODlhYTk4NjZmOTQwMw
1252025 O型环/V型环 

SKF SKF

400354 / 35 VA V

描述

SKF 400354 / 35 VA V

V-Ring; 1.299"-1.417" Shaft Range X 0.236" WD; FKM

制造商部件号

400354 / 35 VA V

BDI部件号
1252025

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 14

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311044349
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
S02252
名称
V-Ring
产品明细
V-Ring
产品规格
V-Ring; 1.299"-1.417" Shaft Range X 0.236" WD; FKM
详细描述
V-Ring; 1.299"-1.417" Shaft Range X 0.236" WD; FKM