400380 / 38 VA R https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFVSXXXX-1244971-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTVMMmhoWXk4NU5qa3hNVGd5TURjeE9ETTRMbXB3Wnd8MDE2YTQ5NWExMmY0YWYxZDE2ZmYxMjc2ODZlYThiZDYxMGNhZGQyOGY1MWM4MjZlMDY2ODlhYTk4NjZmOTQwMw
1244959 O型环/V型环 

SKF SKF

400380 / 38 VA R

描述

SKF 400380 / 38 VA R

V-Ring; 1.417"-1.496" Shaft Range X 0.236" WD; Nitrile

制造商部件号

400380 / 38 VA R

BDI部件号
1244959

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 11

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311044363
重量 / Kilogram
0.011
Product Group - BDI
S02252
名称
V-Ring
产品明细
V-Ring
产品规格
V-Ring; 1.417"-1.496" Shaft Range X 0.236" WD; Nitrile
详细描述
V-Ring; 1.417"-1.496" Shaft Range X 0.236" WD; Nitrile