https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXORINGX-24977910-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJnek1TOHhNRFV3TnpRNU56STBNalkxTkM5SlRrUllXRmhQVWtsT1IxaGZNalE1TnpjNU1UQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmVhMmZlYzA0ZGY0NzBmZmM4MTY4ZWVhNzUxMzI4ODZmYTI5NzE0NTA4OWMxMWViNGE0ZWI3NThiMzYyNGJjNg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXORINGX-24977910-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJnek1TOHhNRFV3TnpRNU56STBNalkxTkM5SlRrUllXRmhQVWtsT1IxaGZNalE1TnpjNU1UQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmVhMmZlYzA0ZGY0NzBmZmM4MTY4ZWVhNzUxMzI4ODZmYTI5NzE0NTA4OWMxMWViNGE0ZWI3NThiMzYyNGJjNg
3M
3M
7000119375
3M 3M
描述
3M 7000119375
O-Ring; 31MM Inside Diameter; 34MM Outside Diameter; For 3M File Belt Sander
制造商部件号
7000119375
BDI部件号
25143536
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/O%E5%9E%8B%E7%8E%AF-V%E5%9E%8B%E7%8E%AF/7000119375/p/25143536
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||