https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXORINGX-24977910-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJnek1TOHhNRFV3TnpRNU56STBNalkxTkM5SlRrUllXRmhQVWtsT1IxaGZNalE1TnpjNU1UQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmVhMmZlYzA0ZGY0NzBmZmM4MTY4ZWVhNzUxMzI4ODZmYTI5NzE0NTA4OWMxMWViNGE0ZWI3NThiMzYyNGJjNg
FESTO
FESTO
B-12.42X1.78-N-NBR70 NR. 235260
FESTO FESTO
Opis
FESTO B-12.42X1.78-N-NBR70 NR. 235260
O-Ring; 12.42MM Inside Diameter; 1.78MM Cross Section; NBR; 70 Durometer Shore A Hardness; Black; For Filter Regulator
Nr. katalogowy
B-12.42X1.78-N-NBR70 NR. 235260
Nr kat. BDI
25198965
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/O-ringi,-V--ringi/B-12-42X1-78-N-NBR70-NR-235260/p/25198965
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31411700
Grupa Produktowa BDI
S02252
Kod Taryfy
4016.93.10.10
Nazwa
O-Ring
URL Producenta
https://www.festo.com
Szczegóły Produktu
O-Ring
Specyfikacja Produktu
12.42MM Inside Diameter; 1.78MM Cross Section; NBR; 70 Durometer Shore A Hardness; Black
Długi Opis
O-Ring; 12.42MM Inside Diameter; 1.78MM Cross Section; NBR; 70 Durometer Shore A Hardness; Black; For Filter Regulator