https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-21485795-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTczM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmczTlM4eE1EYzNNREV6Tnprd056SXpNQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qRTBPRFUzT1RWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3MmIxNjJiY2Y5NjNmMTI1ZjljZjJmNDE0Yjc3ODZhY2NhZTBhYzIwN2Q3YTk0MzBjMjM2MTdjOGU5MmMwMTAy
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-21485795-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTczM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmczTlM4eE1EYzNNREV6Tnprd056SXpNQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qRTBPRFUzT1RWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3MmIxNjJiY2Y5NjNmMTI1ZjljZjJmNDE0Yjc3ODZhY2NhZTBhYzIwN2Q3YTk0MzBjMjM2MTdjOGU5MmMwMTAy
W. M. BERG
W. M. BERG
STS-70-214
W. M. BERG W. M. BERG
描述
W. M. BERG STS-70-214
O-Ring; 1/16" Cross Section; 70A Durometer Elastomer Compound Buna-N
制造商部件号
STS-70-214
BDI部件号
21464008
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/O%E5%9E%8B%E7%8E%AF-V%E5%9E%8B%E7%8E%AF/STS-70-214/p/21464008
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210525149
重量 / Kilogram
0.001
Product Group - BDI
S02252
名称
O-Ring
产品明细
O-Ring
产品规格
O-Ring; 1/16" Cross Section; 70A Durometer Elastomer Compound Buna-N
详细描述
O-Ring; 1/16" Cross Section; 70A Durometer Elastomer Compound Buna-N