TIMKEN
TIMKEN
OH 3160 H
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN OH3160H ; 轴承/双列球轴承
Adapter Sleeve; 208MM Length; 380MM Outer Diameter; TR300X4 Thread; For 280MM Bore Spherical Roller Bearing
制造商部件号
TIMKEN OH3160H
BDI部件号
1369339
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/OH-3160-H/p/1369339
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796250055
重量 / Kilogram
30.2
Product Group - BDI
B02222
名称
Sleeve
关键字串
Adapter
重量/磅
66.57952
产品明细
Adapter Sleeve
产品规格
208MM Length; 380MM Outer Diameter; TR300X4 Thread
详细描述
Adapter Sleeve; 208MM Length; 380MM Outer Diameter; TR300X4 Thread; For 280MM Bore Spherical Roller Bearing

