TIMKEN
TIMKEN
TIM OH3156H
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM OH3156H ; 轴承配件/紧定套
Adapter Sleeve; 195MM Length; 350MM Outer Diameter; TR280X4 Thread; For 260MM Bore Spherical Roller Bearing
制造商部件号
OH 3156 H
BDI部件号
1369338
详情
3929.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/TIM-OH3156H/p/1369338
单价(不含税)
¥3,929.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796250048
重量 / Kilogram
25.1
Product Group - BDI
B02222
名称
Sleeve
关键字串
Adapter
重量/磅
55.33596
产品明细
Adapter Sleeve
产品规格
195MM Length; 350MM Outer Diameter; TR280X4 Thread
详细描述
Adapter Sleeve; 195MM Length; 350MM Outer Diameter; TR280X4 Thread; For 260MM Bore Spherical Roller Bearing