TIMKEN
TIMKEN
TIMKEN H313
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN H313 ; 轴承配件/锥套
Adapter Sleeve; 50MM Length; 85MM Outer Diameter; M65X2 Thread; For 60MM Bore Spherical Roller Bearing
制造商部件号
H313
BDI部件号
1356904
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/TIMKEN-H313/p/1356904
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 4 |
BDI- IN | 4 |
BDI- 匈牙利 | 4 |
BDI- 罗马尼亚 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796195509
重量 / Kilogram
0.431
Product Group - BDI
B02222
名称
Sleeve
关键字串
Adapter
重量/磅
2.22667
产品明细
Adapter Sleeve
产品规格
50MM Length; 85MM Outer Diameter; M65X2 Thread
详细描述
Adapter Sleeve; 50MM Length; 85MM Outer Diameter; M65X2 Thread; For 60MM Bore Spherical Roller Bearing