TIMKEN H316 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMXXXXXX-1356574-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM3MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZoTDJnd01DOHhNREF6TmpBd09UUXpOVEUyTmk5SlRrUlVTVTFZV0ZoWVdGaGZNVE0xTmpVM05GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmMTUwYTk1MDJiYTM1NTEzYjNlZWNiMjY2NzAxZjFiNzQyMzY5MjJlODY0MmZiOWEwM2YwZThlYzMzZTBhMzUw
1356915 密封装置 

TIMKEN TIMKEN

TIMKEN H316

描述

TIMKEN H316 ; 轴承配件/紧定套

Adapter Sleeve; 59MM Length; 105MM Outer Diameter; M80X2 Thread; For 70MM Bore Spherical Roller Bearing

制造商部件号

H316

BDI部件号
1356915

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- IN 3
BDI- 加拿大 6

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796212169
重量 / Kilogram
2.27
Product Group - BDI
B02222
名称
Sleeve
关键字串
Adapter
重量/磅
5.00449
产品明细
Adapter Sleeve
产品规格
59MM Length; 105MM Outer Diameter; M80X2 Thread
详细描述
Adapter Sleeve; 59MM Length; 105MM Outer Diameter; M80X2 Thread; For 70MM Bore Spherical Roller Bearing