https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 107-IP-SPWR
246153 手工工具 

DODGE DODGE

107-IP-SPWR

描述

DODGE 107-IP-SPWR

Spanner Wrench; Single End; 1-1/8 to 1-1/2"; 2.28" Square Size; 10.84" Overall Length; Plain Grip; 0.88" Width X 1/2" Thickness Handle

制造商部件号

107-IP-SPWR

BDI部件号
246153

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475172771
重量 / Kilogram
1.406
Product Group - BDI
G00190
名称
Wrench
关键字串
Spanner
产品明细
Spanner Wrench
产品规格
Single End; 1-1/8 to 1-1/2"; 2.28" Square Size; 10.84" Overall Length; Plain Grip; 0.88" Width X 1/2" Thickness Handle
详细描述
Spanner Wrench; Single End; 1-1/8 to 1-1/2"; 2.28" Square Size; 10.84" Overall Length; Plain Grip; 0.88" Width X 1/2" Thickness Handle