PRECISION BRAND PROD
PRECISION BRAND PROD
77305
PRECISION BRAND PROD PRECISION BRAND PROD
描述
PRECISION BRAND PROD 77305
Feeler Gage; 0.007" Thickness; Stainless Steel; 1/2" Width; 5" Length; Pack Of 10
制造商部件号
77305
BDI部件号
27606799
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%B7%A5%E5%85%B7/%E6%89%8B%E5%B7%A5%E5%B7%A5%E5%85%B7/77305/p/27606799
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
0.05
最低订购量
1
EAN条码
698158773053
Product Group - BDI
G00190
名称
Gage
关键字串
Feeler
制造商内部编号
77305
产品明细
Feeler Gage
产品规格
0.007" Thickness; Stainless Steel; 1/2" Width; 5" Length; Pack Of 10
详细描述
Feeler Gage; 0.007" Thickness; Stainless Steel; 1/2" Width; 5" Length; Pack Of 10