https://www.bdiexpress.com/medias/INDSTTXXXXXX-GFS-FLAT-STOCK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmhoTVM4eE1EVTNOalV3TkRBMk1UazRNaTlKVGtSVFZGUllXRmhZV0ZoZlIwWlRYMFpNUVZSZlUxUlBRMHRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDFiNDgxNDM5YzIzYWNmNGMzZDRkZDE0MWY3NzhjNGVjZTU2Mzg2ODZlNjlhNjE1YzA0OTU2NjAwZGU1NmQzMmQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSTTXXXXXX-GFS-FLAT-STOCK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmhoTVM4eE1EVTNOalV3TkRBMk1UazRNaTlKVGtSVFZGUllXRmhZV0ZoZlIwWlRYMFpNUVZSZlUxUlBRMHRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDFiNDgxNDM5YzIzYWNmNGMzZDRkZDE0MWY3NzhjNGVjZTU2Mzg2ODZlNjlhNjE1YzA0OTU2NjAwZGU1NmQzMmQ
STARRETT
STARRETT
58891
STARRETT STARRETT
描述
STARRETT 58891
Flat Stock; 1/16" Thickness; 1/4" Width X 36" Length; Oil Hardening Material
制造商部件号
58891
BDI部件号
20361220
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%B7%A5%E5%85%B7/58891/p/20361220
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0049659588910
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
G00268
名称
Stock
关键字串
Flat
产品明细
Flat Stock
产品规格
1/16" Thickness; 1/4" Width X 36" Length; Oil Hardening Material
详细描述
Flat Stock; 1/16" Thickness; 1/4" Width X 36" Length; Oil Hardening Material
