0250-10486 https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-PR4-IL-QL-S-FT-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJneE55OHhNRGN4TVRBd016VTVORGM0TWk5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZVRkkwWDBsTVgxRk1YMU5mUmxSZlRWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4NjQ5ODAwYjg2YzE4YzU3ZjU4MTliNGMxNzYwMDAyZmU5NzM4Mjk4Yzc2Mjc5NjZjNzExMmEwYzkzZjU3NGU5
478124 内联轴 

HUB CITY HUB CITY

0250-10486

描述

HUB CITY 0250-10486

Speed Reducer; Inline Type; 35:1 Nominal Ratio; 143TC/145TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; HI4060 Series; Base Mounted; 7/8" Input Shaft Diameter; Rugged Cast Iron; 4090In-Lbs Output Torque

制造商部件号

0250-10486

BDI部件号
478124

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662798526522
重量 / Kilogram
20.88
Product Group - BDI
M02282
品名
POWERATIO 4000
减速机类型
Inline
名义减速比
35:1
安装架
143TC/145TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
50
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
HI4060
安装位置
Floor | Wall | Ceiling | Vertical Down
螺栓安装模式
Rectangle
最大悬臂载荷 数值及单位
1600Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
3.64HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
54
输出扭矩 数值及单位
4090In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | High Efficiency | Precision Crowned Gear | Double Lip Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 35:1 Nominal Ratio; 143TC/145TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; HI4060 Series; Base Mounted; 7/8" Input Shaft Diameter; Rugged Cast Iron; 4090In-Lbs Output Torque
输出轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
输出轴长度
2.36 英寸 | 59.944 毫米
全长
11.1 英寸 | 281.94 毫米
螺栓孔直径
0.53 英寸 | 13.462 毫米
底座到输出轴中心
4.53 英寸 | 115.062 毫米
总宽
7.93 英寸 | 201.422 毫米
总高
8.48 英寸 | 215.392 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
底座到输入轴中心
4.53 英寸 | 115.062 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新