https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-PR4-IL-QL-S-FL-M3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJobU9TOHhNRGN4TURnek1UTXdNRFl6T0M5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZVRkkwWDBsTVgxRk1YMU5mUmt4ZlRUTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YThlYjYxYTZiMDcyOTlmMzMwMzBmNTA1NTYzZmQ1ODM5Y2FhZTQxMmNlZjE3ZGZiNGNkOWVlOWM2OGI4OGNkNg
HUB CITY
HUB CITY
0250-10780
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 0250-10780
Speed Reducer; Inline Type; 115:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; HI4040 Series; Flange Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Rugged Cast Iron; 1850In-Lbs Output Torque
制造商部件号
0250-10780
BDI部件号
478409
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/0250-10780/p/478409
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798525389
重量 / Kilogram
16.34
Product Group - BDI
M02282
品名
POWERATIO 4000
减速机类型
Inline
名义减速比
115:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.33HP
名义最大输出RPM
15.2
安装形式
Flange Mounted
传动
Helical
制造商系列
HI4040
安装位置
Horizontal | Vertical Down
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
1150Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.47HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
15.2
输出扭矩 数值及单位
1850In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | High Efficiency | Precision Crowned Gear | Double Lip Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 115:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; HI4040 Series; Flange Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Rugged Cast Iron; 1850In-Lbs Output Torque
底座到输出轴中心
4.04 英寸 | 102.616 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
输出轴长度
2.12 英寸 | 53.848 毫米
全长
10.68 英寸 | 271.272 毫米
输出轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
总宽
7.9 英寸 | 200.66 毫米
总高
7.99 英寸 | 202.946 毫米
底座到输入轴中心
5.54 英寸 | 140.716 毫米
螺栓孔直径
0.47 英寸 | 11.938 毫米