0250-11020 https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-PR4-IL-QL-S-FT-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJneE55OHhNRGN4TVRBd016VTVORGM0TWk5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZVRkkwWDBsTVgxRk1YMU5mUmxSZlRWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4NjQ5ODAwYjg2YzE4YzU3ZjU4MTliNGMxNzYwMDAyZmU5NzM4Mjk4Yzc2Mjc5NjZjNzExMmEwYzkzZjU3NGU5
478642 内联轴 

HUB CITY HUB CITY

0250-11020

描述

HUB CITY 0250-11020

Speed Reducer; Inline Type; 2.5:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; HI4070 Series; Base Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Rugged Cast Iron; 2360In-Lbs Output Torque

制造商部件号

0250-11020

BDI部件号
478642

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662798460154
重量 / Kilogram
39.95
Product Group - BDI
M02282
品名
POWERATIO 4000
减速机类型
Inline
名义减速比
2.5:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
25HP
名义最大输出RPM
700
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
HI4070
安装位置
Floor | Wall | Ceiling | Vertical Down
螺栓安装模式
Rectangle
最大悬臂载荷 数值及单位
1280Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
28.6HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
732.2
输出扭矩 数值及单位
2360In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | High Efficiency | Precision Crowned Gear | Double Lip Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 2.5:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; HI4070 Series; Base Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Rugged Cast Iron; 2360In-Lbs Output Torque
输出轴长度
3.15 英寸 | 80.01 毫米
输出轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
全长
14.15 英寸 | 359.41 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到输入轴中心
5.51 英寸 | 139.954 毫米
底座到输出轴中心
5.51 英寸 | 139.954 毫米
螺栓孔直径
0.69 英寸 | 17.526 毫米
总宽
9.97 英寸 | 253.238 毫米
总高
10.47 英寸 | 265.938 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新