https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-PR4-IL-S-S-FT-M3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmhoTUM4eE1EY3hNRGd6TURRME9EWTNNQzlKVGtSSVZVSlRVRVJTUlVSZlVGSTBYMGxNWDFOZlUxOUdWRjlOTTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGRhYzM5ZmZhOWY0YjkwMzgzYzU2Y2JkYWVlMjgyZjU2M2ZkMjQ4MmMwNjEyZGI4ODQ2MDVmMzgwZDlmOTFiZDc
HUB CITY
HUB CITY
0250-11779
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 0250-11779
Speed Reducer; Inline Type; 85:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; HI4660 Series; Base Mounted; 3/4" Input Shaft Diameter; Rugged Cast Iron; 5370In-Lbs Output Torque
制造商部件号
0250-11779
BDI部件号
479248
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/0250-11779/p/479248
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798536613
重量 / Kilogram
43.091
Product Group - BDI
M02282
品名
POWERATIO 4000
减速机类型
Inline
名义减速比
85:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1.5HP
名义最大输出RPM
20.6
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
HI4660
安装位置
Floor | Wall | Ceiling | Vertical Down
螺栓安装模式
Rectangle
最大悬臂载荷 数值及单位
1700Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
1.88HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
20.7
输出扭矩 数值及单位
5370In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | High Efficiency | Precision Crowned Gear | Double Lip Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 85:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; HI4660 Series; Base Mounted; 3/4" Input Shaft Diameter; Rugged Cast Iron; 5370In-Lbs Output Torque
输入轴长度
1.57 英寸 | 39.878 毫米
总宽
8.74 英寸 | 221.996 毫米
底座到输出轴中心
5.12 英寸 | 130.048 毫米
输出轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
总高
9.08 英寸 | 230.632 毫米
输入轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
输出轴长度
2.76 英寸 | 70.104 毫米
螺栓孔直径
0.53 英寸 | 13.462 毫米
底座到输入轴中心
7.03 英寸 | 178.562 毫米
全长
15.82 英寸 | 401.828 毫米