0250-25120 https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-0250-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmhqTVM4eE1EYzNNRGswT1RBeE16VXpOQzlKVGtSSVZVSlRVRVJTUlVSZk1ESTFNRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YmEyM2NhMDBjODVmMTc5ZDk2YWFlYzY5MzQ4YWM1OWE3NDVhMDRjYzRmOWZiYTBkM2ZlYzZiZmZhYTZlYWEwZg
479934 内联轴 

HUB CITY HUB CITY

0250-25120

描述

HUB CITY 0250-25120

Speed Reducer; Inline Type; 36.56:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; Base Mounted; 316 Stainless Steel; 1840In-Lbs Output Torque

制造商部件号

0250-25120

BDI部件号
479934

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662798785677
重量 / Kilogram
14.061
Product Group - BDI
M02282
品名
CLEANLINE ULTRAPLUS | HUB3
减速机类型
Inline
名义减速比
36.56:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1HP
名义最大输出RPM
47.9
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
HI4040
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
最大悬臂载荷 数值及单位
1150Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
1.46HP
壳体材料及工艺
316 Stainless Steel
1750RPM输入时的输出RPM
48
输出扭矩 数值及单位
1840In-Lbs
风扇冷却
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商内部编号
78567
重量/磅
31
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 36.56:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; Base Mounted; 316 Stainless Steel; 1840In-Lbs Output Torque
底座到输出轴中心
3.54 英寸 | 89.916 毫米
输出轴长度
2.12 英寸 | 53.848 毫米
全长
9.9 英寸 | 251.46 毫米
总宽
6.92 英寸 | 175.768 毫米
螺栓孔直径
0.39 英寸 | 9.906 毫米
总高
6.68 英寸 | 169.672 毫米
输出轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
底座到输入轴中心
3.54 英寸 | 89.916 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新