https://www.bdiexpress.com/medias/INDFALSPDRED-UMX2-IL-S-S-FT-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJnNFl5OHhNRFV3TnpVeU5Ua3hORFkxTkM5SlRrUkdRVXhUVUVSU1JVUmZWVTFZTWw5SlRGOVRYMU5mUmxSZlRWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0OGVjNzA0ZGYyYjU5YjI0NTlhYWEwYTUxNDExZTI4YTI3N2EyZDJjYjY0YzZjNjQ2YTZhM2I1MzdiODhmNmI0
FALK
FALK
2040FC2A-4.929 ULTRAMAX
FALK FALK
描述
FALK 2040FC2A-4.929 ULTRAMAX
Speed Reducer; Inline Type; 5:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 2000 Series; Base Mounted; 1-3/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 10200In-Lbs Output Torque
制造商部件号
2040FC2A-4.929 ULTRAMAX
BDI部件号
21490229
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/2040FC2A-4-929-ULTRAMAX/p/21490229
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934101915
重量 / Kilogram
90.718
Product Group - BDI
M02282
品名
ULTRAMAX
减速机类型
Inline
名义减速比
5:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
50HP
名义最大输出RPM
350
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
2000
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
最大悬臂载荷 数值及单位
2260Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
57.6HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
350
输出扭矩 数值及单位
10200In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Concentric | Model A
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
2040FC2A-4.929 ULTRAMAX
制造商内部编号
0781161
重量/磅
200
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 5:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 2000 Series; Base Mounted; 1-3/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 10200In-Lbs Output Torque
输入轴长度
2.76 英寸 | 70.104 毫米
总宽
15 英寸 | 381 毫米
底座到输入轴中心
8.5 英寸 | 215.9 毫米
输入轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
输出轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米
输出轴长度
4 英寸 | 101.6 毫米
总高
14.32 英寸 | 363.728 毫米
全长
18.44 英寸 | 468.376 毫米
底座到输出轴中心
8.5 英寸 | 215.9 毫米
螺栓孔直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米