2070FZ2B-31.08 320T ULTRAMAX https://www.bdiexpress.com/medias/INDFALSPDRED-UMXF2-IL-S-S-FT-M-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQyMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJnNU5DODVPVGcyTVRJNU1qTXhPVEF5TDBsT1JFWkJURk5RUkZKRlJGOVZUVmhHTWw5SlRGOVRYMU5mUmxSZlRWOHpNREJZTXpBd0xtcHdad3xmNDVkMDI0NGJmNWM4ZmQ1YjhhZmY5YTc5NmI0NjFiMmY2MjkxMTcyMWI3YjE4NGE2MDFlYTkxYTgyNjdkNDVk
21824651 内联轴 

FALK FALK

2070FZ2B-31.08 320T ULTRAMAX

描述

FALK 2070FZ2B-31.08 320T ULTRAMAX

Speed Reducer; Inline Type; 30:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 2000 Series; Base Mounted; 2-1/8" Input Shaft Diameter; Fabricated Steel; 59400In-Lbs Output Torque

制造商部件号

2070FZ2B-31.08 320T ULTRAMAX

BDI部件号
21824651

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0782934250026
重量 / Kilogram
323.82
Product Group - BDI
M02282
品名
ULTRAMAX
减速机类型
Inline
名义减速比
30:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
50HP
名义最大输出RPM
58.3
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
2000
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
最大悬臂载荷 数值及单位
8500Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
53.1HP
壳体材料及工艺
Fabricated Steel
1750RPM输入时的输出RPM
56
输出扭矩 数值及单位
59400In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Concentric | Model A | Motor Frame 320T
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
2070FZ2A-31.08 320T ULTRAMAX
制造商内部编号
6760883
重量/磅
590
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 30:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 2000 Series; Base Mounted; 2-1/8" Input Shaft Diameter; Fabricated Steel; 59400In-Lbs Output Torque
总宽
21 英寸 | 533.4 毫米
输入轴长度
4.26 英寸 | 108.204 毫米
底座到输出轴中心
11.66 英寸 | 296.164 毫米
输出轴直径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
输出轴长度
6.5 英寸 | 165.1 毫米
全长
28.34 英寸 | 719.836 毫米
总高
18.46 英寸 | 468.884 毫米
螺栓孔直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
输入轴直径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
底座到输入轴中心
11.66 英寸 | 296.164 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新