613C-50 https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-600-IL-S-S-FT-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjIwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzFMMmc0WlM4eE1EYzJOalE1TVRVeE5qazFPQzlKVGtSQ0xVZFRVRVJTUlVSZk5qQXdYMGxNWDFOZlUxOUdWRjlOWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxMGVmZWEzN2FjMTMzMTEwNGVmMmFhZjI2NzYwMTNjMWUxYmI1ZGZlYWQxMzUzMDlkNGZmMjM5ZGIxYTcxMWYw
165903 内联轴 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

613C-50

描述

BOSTON GEAR 613C-50

Speed Reducer; Inline Type; 50:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 600 Series; Base Mounted; 1/2" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 796In-Lbs Output Torque

制造商部件号

613C-50

BDI部件号
165903

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711287309
重量 / Kilogram
6.805
Product Group - BDI
M02282
品名
0
减速机类型
Inline
名义减速比
50:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.33HP
名义最大输出RPM
35
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
600
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
600Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
0.45HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
35
输出扭矩 数值及单位
796In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | No Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
613C-50
制造商内部编号
28730
重量/磅
15
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 50:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 600 Series; Base Mounted; 1/2" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 796In-Lbs Output Torque
全长
10.35 英寸 | 262.89 毫米
输入轴长度
1 英寸 | 25.4 毫米
螺栓孔直径
0.35 英寸 | 8.89 毫米
总高
6 英寸 | 152.4 毫米
输出轴长度
1.75 英寸 | 44.45 毫米
底座到输出轴中心
2.95 英寸 | 74.93 毫米
底座到输入轴中心
3.23 英寸 | 82.042 毫米
总宽
5.9 英寸 | 149.86 毫米
输入轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
输出轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新