BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
653B-125
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR 653B-125
Speed Reducer; Inline Type; 125:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 600 Series; Base Mounted; 1-1/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 14277In-Lbs Output Torque
制造商部件号
653B-125
BDI部件号
166005
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/653B-125/p/166005
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711288351
重量 / Kilogram
44.907
Product Group - BDI
M02282
品名
0
减速机类型
Inline
名义减速比
125:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
14
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
600
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
最大悬臂载荷 数值及单位
4340Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
3.25HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
14
输出扭矩 数值及单位
14277In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | No Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
653B-125
制造商内部编号
28835
重量/磅
99
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 125:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 600 Series; Base Mounted; 1-1/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 14277In-Lbs Output Torque
输出轴直径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
螺栓孔直径
0.71 英寸 | 18.034 毫米
总高
11.89 英寸 | 302.006 毫米
输入轴长度
2.25 英寸 | 57.15 毫米
输出轴长度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
全长
18.41 英寸 | 467.614 毫米
底座到输入轴中心
6.07 英寸 | 154.178 毫米
底座到输出轴中心
7.09 英寸 | 180.086 毫米
总宽
12 英寸 | 304.8 毫米
输入轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米