843B-250K-M1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-800-IL-S-S-FT-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDg3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTVMMmd5WVM4eE1EYzJOemt3T0RRek9EQTBOaTlKVGtSQ0xVZFRVRVJTUlVSZk9EQXdYMGxNWDFOZlUxOUdWRjh6WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmZDRmYWM0Njk1Y2EzYWM4MmM4ZjkzZDY3ZmI4OTMzMGRiM2Y0ZjQ0MzEzYTY5ZjcyOTI2NzFlZjk4ODNhOWVm
180175 内联轴 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

843B-250K-M1

描述

BOSTON GEAR 843B-250K-M1

Speed Reducer; Inline Type; 250:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 1410In-Lbs Output Torque

制造商部件号

843B-250K-M1

BDI部件号
180175

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0884107022598
重量 / Kilogram
15.014
Product Group - BDI
M02282
品名
0
减速机类型
Inline
名义减速比
250:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.125HP
名义最大输出RPM
7
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
800
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
最大悬臂载荷 数值及单位
770Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
0.17HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
7
输出扭矩 数值及单位
1410In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
843B-250K
制造商内部编号
F00279
重量/磅
33
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 250:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 1410In-Lbs Output Torque
底座到输入轴中心
4.94 英寸 | 125.476 毫米
输出轴长度
1.97 英寸 | 50.038 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
输出轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
全长
14.69 英寸 | 373.126 毫米
总宽
6.26 英寸 | 159.004 毫米
总高
7.72 英寸 | 196.088 毫米
底座到输出轴中心
3.54 英寸 | 89.916 毫米
输入轴长度
1.57 英寸 | 39.878 毫米
螺栓孔直径
0.39 英寸 | 9.906 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新