

BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
843B-63K-M1
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR 843B-63K-M1
Speed Reducer; Inline Type; 65:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 1300In-Lbs Output Torque
制造商部件号
843B-63K-M1
BDI部件号
180181
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/843B-63K-M1/p/180181
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0884107022659
重量 / Kilogram
15.014
Product Group - BDI
M02282
品名
0
减速机类型
Inline
名义减速比
65:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.5HP
名义最大输出RPM
26.9
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
800
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
0.65HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
27
输出扭矩 数值及单位
1300In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
843B-63K
制造商内部编号
F00285
重量/磅
33
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 65:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 1300In-Lbs Output Torque
输入轴长度
1.57 英寸 | 39.878 毫米
底座到输入轴中心
4.94 英寸 | 125.476 毫米
全长
14.69 英寸 | 373.126 毫米
总高
7.72 英寸 | 196.088 毫米
输出轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
输出轴长度
1.97 英寸 | 50.038 毫米
螺栓孔直径
0.39 英寸 | 9.906 毫米
总宽
6.26 英寸 | 159.004 毫米
底座到输出轴中心
3.54 英寸 | 89.916 毫米