843B-90K-M1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-800-IL-S-S-FT-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDg3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTVMMmd5WVM4eE1EYzJOemt3T0RRek9EQTBOaTlKVGtSQ0xVZFRVRVJTUlVSZk9EQXdYMGxNWDFOZlUxOUdWRjh6WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmZDRmYWM0Njk1Y2EzYWM4MmM4ZjkzZDY3ZmI4OTMzMGRiM2Y0ZjQ0MzEzYTY5ZjcyOTI2NzFlZjk4ODNhOWVm
180184 内联轴 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

843B-90K-M1

描述

BOSTON GEAR 843B-90K-M1

Speed Reducer; Inline Type; 90:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 1395In-Lbs Output Torque

制造商部件号

843B-90K-M1

BDI部件号
180184

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0884107022680
重量 / Kilogram
15.014
Product Group - BDI
M02282
品名
0
减速机类型
Inline
名义减速比
90:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.33HP
名义最大输出RPM
19.4
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
800
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
最大悬臂载荷 数值及单位
770Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
0.47HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
19
输出扭矩 数值及单位
1395In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
843B-90K
制造商内部编号
F00288
重量/磅
33
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 90:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 1395In-Lbs Output Torque
螺栓孔直径
0.39 英寸 | 9.906 毫米
底座到输入轴中心
4.94 英寸 | 125.476 毫米
输出轴长度
1.97 英寸 | 50.038 毫米
底座到输出轴中心
3.54 英寸 | 89.916 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
总宽
6.26 英寸 | 159.004 毫米
输出轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
全长
14.69 英寸 | 373.126 毫米
总高
7.72 英寸 | 196.088 毫米
输入轴长度
1.57 英寸 | 39.878 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新