https://www.bdiexpress.com/medias/INDSDISPDRED-IL-C002N-FL-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODEyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmhqWWk4eE1EYzNNRGsxTWpNNE9EWXpPQzlKVGtSVFJFbFRVRVJTUlVSZlNVeGZRekF3TWs1ZlJreGZRMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGEzNTc0YzliOTM4MDI1NjFmZTlmZDdiYjA5MjJhNTZkM2FjM2JlOThlYjMwOGFlMjVkZWEzNmZlOTUwNWU2NGQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSDISPDRED-IL-C002N-FL-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODEyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmhqWWk4eE1EYzNNRGsxTWpNNE9EWXpPQzlKVGtSVFJFbFRVRVJTUlVSZlNVeGZRekF3TWs1ZlJreGZRMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGEzNTc0YzliOTM4MDI1NjFmZTlmZDdiYjA5MjJhNTZkM2FjM2JlOThlYjMwOGFlMjVkZWEzNmZlOTUwNWU2NGQ
STOBER DRIVES
STOBER DRIVES
C002N0620MR140/050
STOBER DRIVES STOBER DRIVES
描述
STOBER DRIVES C002N0620MR140/050
Speed Reducer; Inline Type; 62:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; C Series; Base Mounted; Stainless Steel; 531In-Lbs Output Torque
制造商部件号
C002N0620MR140/050
BDI部件号
21557931
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/C002N0620MR140-050/p/21557931
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
8.16
Product Group - BDI
M02282
品名
MGS
减速机类型
Inline
名义减速比
62:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.24HP
名义最大输出RPM
28
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
C
螺栓安装模式
Rectangle
最大悬臂载荷 数值及单位
393Lbs
含底座
Yes
壳体材料及工艺
Stainless Steel
1750RPM输入时的输出RPM
28
输出扭矩 数值及单位
531In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
重量/磅
18
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 62:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; C Series; Base Mounted; Stainless Steel; 531In-Lbs Output Torque
总高
6.48 英寸 | 164.592 毫米
总宽
5.2 英寸 | 132.08 毫米
全长
9.37 英寸 | 237.998 毫米
输出轴长度
1.57 英寸 | 39.878 毫米
输出轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
底座到输出轴中心
3.23 英寸 | 82.042 毫米