STOBER DRIVES
STOBER DRIVES
C302N005MR250/180
STOBER DRIVES STOBER DRIVES
描述
STOBER DRIVES C302N005MR250/180
Speed Reducer; Inline Type; 0.5:1 Nominal Ratio; 182/184TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; C Series; Base Mounted; Stainless Steel; 3100In-Lbs Output Torque
制造商部件号
C302N005MR250/180
BDI部件号
21458601
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/C302N005MR250-180/p/21458601
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
22.23
Product Group - BDI
M02282
品名
MGS
减速机类型
Inline
名义减速比
0.5:1
安装架
182/184TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
11.01HP
名义最大输出RPM
345
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
C
螺栓安装模式
Rectangle
最大悬臂载荷 数值及单位
623Lbs
含底座
Yes
壳体材料及工艺
Stainless Steel
1750RPM输入时的输出RPM
345
输出扭矩 数值及单位
3100In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
重量/磅
49
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 0.5:1 Nominal Ratio; 182/184TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; C Series; Base Mounted; Stainless Steel; 3100In-Lbs Output Torque
总宽
8.46 英寸 | 214.884 毫米
输出轴长度
2.36 英寸 | 59.944 毫米
底座到输出轴中心
5.12 英寸 | 130.048 毫米
总高
9.62 英寸 | 244.348 毫米
输出轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
全长
14.88 英寸 | 377.952 毫米