C302N0140TD470K180-300 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSDISPDRED-IL-C302N-FL-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODEwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmcwTVM4eE1EYzNNRGsyTmprd05EZzJNaTlKVGtSVFJFbFRVRVJTUlVSZlNVeGZRek13TWs1ZlJreGZRMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGFhNTBhZGM0YzlkMjkzMWRiMjU1NjRhMDM1YWE1YTVmNWY0YzZlYTY5OWQ1NDRhZDlmZmVhNGFhMmJmNjIxNzE
21458602 内联轴 

STOBER DRIVES STOBER DRIVES

C302N0140TD470K180-300

描述

STOBER DRIVES C302N0140TD470K180-300

Speed Reducer; Inline Type; 14:1 Nominal Ratio; 182/184TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; C Series; Base Mounted; Stainless Steel; 1038In-Lbs Output Torque

制造商部件号

C302N0140TD470K180-300

BDI部件号
21458602

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
STOBER DRIVES
最低订购量
重量 / Kilogram
22.23
Product Group - BDI
M02282
品名
MGS
减速机类型
Inline
名义减速比
14:1
安装架
182/184TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
156
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
C
螺栓安装模式
Rectangle
含底座
Yes
壳体材料及工艺
Stainless Steel
1750RPM输入时的输出RPM
156
输出扭矩 数值及单位
1038In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
重量/磅
49
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 14:1 Nominal Ratio; 182/184TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; C Series; Base Mounted; Stainless Steel; 1038In-Lbs Output Torque
底座到输出轴中心
5.12 英寸 | 130.048 毫米
总高
9.62 英寸 | 244.348 毫米
全长
14.88 英寸 | 377.952 毫米
输出轴长度
2.36 英寸 | 59.944 毫米
总宽
8.46 英寸 | 214.884 毫米
输出轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新