https://www.bdiexpress.com/medias/INDEPTSPDRED-IL-CBN-3132-FT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUyOTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJoaE5pOHhNREEzTmpNME5EYzBOakF4TkM5SlRrUkZVRlJUVUVSU1JVUmZTVXhmUTBKT1h6TXhNekpmUmxSZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xkOTE4OTE5OWY0YzViNjI2NjY4ODZlN2I1NzUxNzYxZWU0OWI1OTZlMTUwNmJlNTU3ZDZiNDJmNzQ2NjJiYTBi
BROWNING
BROWNING
CBN-3132-S-B3-45-U-56C
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING CBN-3132-S-B3-45-U-56C
Speed Reducer; Inline Type; 45:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 3000 Series; Base Mounted; Cast Iron; 770In-Lbs Output Torque
制造商部件号
CBN-3132-S-B3-45-U-56C
BDI部件号
21436794
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/CBN-3132-S-B3-45-U-56C/p/21436794
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
10.66
Product Group - BDI
M02282
品名
0
减速机类型
Inline
名义减速比
45:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1HP
名义最大输出RPM
39
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
3000
安装位置
Floor
含底座
Yes
壳体材料及工艺
Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
39
输出扭矩 数值及单位
770In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 45:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 3000 Series; Base Mounted; Cast Iron; 770In-Lbs Output Torque
输出轴长度
2 英寸 | 50.8 毫米
底座到输出轴中心
3.54 英寸 | 89.916 毫米
输出轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米