CHHJ-6135DCY-104 IL0306786 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSUMSPDRED-IL-CHHJ-FL-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTMzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmhsWXk4eE1EYzJPVFl3TURnek9UY3hNQzlKVGtSVFZVMVRVRVJTUlVSZlNVeGZRMGhJU2w5R1RGOURVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YmVjNWRjMTA0ZDhiMTI0YjQ4YTRkZmNiZWJmYTc1ODE5YzdjYTg4OTMwNDE0NTAyZTg2NTI0NDlhMDYwNDJhNw
21563728 内联轴 

SUMITOMO SUMITOMO

CHHJ-6135DCY-104 IL0306786

描述

SUMITOMO CHHJ-6135DCY-104 IL0306786

Speed Reducer; Inline Type; 104.2:1 Nominal Ratio; 6135 Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Planetary Gear; 6000 Series; Base Mounted; Cast Iron; Output Torque

制造商部件号

CHHJ-6135DCY-104 IL0306786

BDI部件号
21563728

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SUMITOMO DRIVE TECHNOLOGIES
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02282
品名
CYCLO
减速机类型
Inline
名义减速比
104.2:1
安装架
6135
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
2.47HP
名义最大输出RPM
16.8
安装形式
Base Mounted
传动
Planetary
制造商系列
6000
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Square
含底座
Yes
壳体材料及工艺
Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
16.8
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 104.2:1 Nominal Ratio; 6135 Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Planetary Gear; 6000 Series; Base Mounted; Cast Iron; Output Torque
总宽
12.99 英寸 | 329.946 毫米
总高
10.43 英寸 | 264.922 毫米
全长
15.63 英寸 | 397.002 毫米
输出轴长度
2.76 英寸 | 70.104 毫米
螺栓孔直径
0.43 英寸 | 10.922 毫米
底座到输出轴中心
5.906 英寸 | 150 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新