DODGE
DODGE
DCR60 17.09
DODGE DODGE
描述
DODGE DCR60 17.09
Speed Reducer; Inline Type; 17.09:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; DCR60 Series; Base Mounted; 1-7/8" Input Shaft Diameter; Rugged Ductile Iron; Output Torque
制造商部件号
DCR60 17.09
BDI部件号
20505967
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/DCR60-17-09/p/20505967
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476919979
重量 / Kilogram
219.71
Product Group - BDI
M02282
品名
MAXUM XTR
减速机类型
Inline
名义减速比
17.09:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
Not Available
名义最大输出RPM
102.4
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
DCR60
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
含底座
Yes
壳体材料及工艺
Rugged Ductile Iron
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Concentric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商内部编号
268760
重量/磅
485
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 17.09:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; DCR60 Series; Base Mounted; 1-7/8" Input Shaft Diameter; Rugged Ductile Iron; Output Torque
总宽
18.7 英寸 | 474.98 毫米
输出轴直径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
全长
24.94 英寸 | 633.476 毫米
输出轴长度
5.5 英寸 | 139.7 毫米
螺栓孔直径
1.06 英寸 | 26.924 毫米
输入轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
底座到输出轴中心
10.6 英寸 | 269.24 毫米
底座到输入轴中心
10.6 英寸 | 269.24 毫米
输入轴长度
3.49 英寸 | 88.646 毫米
总高
17.74 英寸 | 450.596 毫米