DT115-040-0-RM115-71 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOSPDRED-DT115-WRM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmcwWWk4eE1EYzNNRGc0TURjMU56YzVNQzlKVGtSVVNFOVRVRVJTUlVSZlJGUXhNVFZmVjFKTlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NmQ4MWNlODdlOGRjNmE4ZTMzYmVjOTVjYTU3Y2I1Y2EwNTQ5ZjY3YWIyNWIyYjg3MTg1Y2MxODhiYmZiYjlmZg
848299 内联轴 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

DT115-040-0-RM115-71

描述

BOSTON GEAR DT115-040-0-RM115-71

Speed Reducer; Inline Type; 40:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Spur Gear; DT115 Series; Direct Mounted; Anodized Aluminum; Output Torque

制造商部件号

DT115-040-0-RM115-71

BDI部件号
848299

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0191191237082
重量 / Kilogram
0.001
Product Group - BDI
M02282
品名
DURATRUE
减速机类型
Inline
名义减速比
40:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Hollow Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
Not Available
名义最大输出RPM
43.8
安装形式
Direct Mounted
传动
Planetary-Spur
制造商系列
DT115
螺栓安装模式
Square
含底座
No
壳体材料及工艺
Anodized Aluminum
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
重量/磅
16.09373
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 40:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Spur Gear; DT115 Series; Direct Mounted; Anodized Aluminum; Output Torque
全长
8.579 英寸 | 217.895 毫米
输出轴直径
0.945 英寸 | 24 毫米
螺栓孔直径
0.335 英寸 | 8.5 毫米
总高
4.53 英寸 | 115.06 毫米
输出轴长度
1.772 英寸 | 45 毫米
总宽
4.53 英寸 | 115.06 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新